Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-contourlicht 12 V/24 V Universeel

Ledcontourlicht zonder pendelbevestiging
LED-MARKEERLICHT-AMBER-12/24V

Art.-nr. 9501010571
EAN 4065746437561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-contourlicht 12 V/24 V Universeel

Art.-nr. 9501010571

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Lengte

12.9

Breedte

3.2

Hoogte

1.3

Kleur behuizing

Zwart

Beschermklasse IP

IP 67

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie