Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Led-zwaailicht 6 LEDs, slank

LED-zwaailicht, 6 LEDs, slank
SLIMLINE-FLITSER-LED-R65-12/24V-IP67-1M

Art.-nr. 9501010567
EAN 4065746435772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extra dun zwaailicht met 6 LEDs
  • Eenvoudige montage

  • Uitgebreide lichtinstellingen mogelijk

  • Water- en trillingsbestendig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

22 mm

Breedte

92 mm

Lengte

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie