Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-achteruitrijlicht ECE R23 12V/24V

Achteruitrijlicht led ECE R23
LED-ACHTERUITRIJLAMP-12/24V-D140MM

Art.-nr. 9501010561
EAN 4065746435710
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-achteruitrijlicht ECE R23 12V/24V

Art.-nr. 9501010561
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
  • Goedgekeurd voor montage aan zij- en achterkant (in overeenstemming met ECE R23)

  • Ongevoelig voor sterke trillingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

Rond

Lamptype

LED

Kabellengte

0,5 m

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V

Vermogen

1 W

Diameter

140 mm

Diepte

100 mm

Beschermklasse IP

IP 67

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie