Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kistgreep, type D

Kistgreep, type D
HANDGR.-BLACKLINE-ZWRT-170MM-734178

Art.-nr. 9501010304
EAN 4065746364935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kistgreep, type D

Art.-nr. 9501010304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ideaal voor gebruik op houten oppervlakken
Opmerking

Voor bevestiging op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 4,5 mm worden gebruikt.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal/staal

Oppervlakte

Epoxycoating

Lengte (A)

170 mm

Breedte (B)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie