Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vloerkozijnstrip

Vloerkozijnstrip
VL.KZNSTRIP-(A2K)-205/110X60X8-60-073861

Art.-nr. 9501008442
EAN 8714318066819
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloerkozijnstrip

Art.-nr. 9501008442

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vloerkozijnstrips dienen als onderdorpel verankering van (stel)kozijnen, puien en (gevel)elementen aan de vloerconstructie.

Makkelijk stelllen


Vloerkozijnstrips zijn leverbaar in vlakke uitvoering of met een verzet van 10, 25, 35 of 60mm en beschikken allemaal over een gatenpatroon dat correspondeert met dat van de GB Drukplaten. Zo kunnen elementen eenvoudig en goed op hoogte worden gesteld.



Belastbaarheid


De strips zijn verkrijgbaar met verschillende corrosiebeschermingen en afhankelijk van de staaldikte (60x6 mm of 60x8 mm) en staalkwaliteit (vloeigrens minimaal S235 of minimaal S315) belastbaar van 80 tot 230 kg per strip.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

205 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

60 mm

Dikte

8 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voorwaarde dichtheid

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

966,600 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie