Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beveiligingsgrendel

Beveiligingsdeurgrendel
KISTOVERVAL+OOG-100X27-EV-75051

Art.-nr. 9501007887
EAN 4062856802463

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Bevestigingspunten van de grendel en de grendelbehuizing zijn verdekt

  • Geschikt voor gebruik op DIN L- en DIN R-deuren en hekken

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Colour

0 - Niet van toepassing

Lengte

100 mm

Breedte

34 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie