Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staartgrendel incl. plaat en beugel

Staartgrendel incl. plaat en beugel
STAARTGRENDEL-800-EV-74408

Art.-nr. 9501007588
EAN 4062856638390

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

OpmerkingVerkrijgbaar in Epoxy Coating zwart (EPZ) of Elektrolytisch verzinkt (EV)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedStaartgrendel voor het vastzetten van grote deuren waarbij de pen tot 50 mm in het plafond of een balk boven de deur wordt vastgezet

Surface

Verzinkt

Material

Zink

Lengte

800 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie