Desinfectie Station

Desinfectie station
DESINFECTIESTATION

Art.-nr. 9501007003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Desinfectie Station

Art.-nr. 9501007003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vrijstaand desinfectiestation

Verkrijgbaar in de uitvoeringen:


  • 9501007003

Een vrijstaand robuust desinfectiestation, voorzien van pictogrammen hoe te handelen. Het station biedt plaats voor een pompfles met desinfectiemiddel, is voorzien van een adapter ten behoeve van een papierrol en is voorzien van een adapter voor een afvalzak.


  • 9501007183

Een aluminium desinfectiezuil die met de voet bediend wordt. De zuil biedt plaats voor een 1L pompfles met desinfectiemiddel. Door de zuil met de voet te bedienen is er geen onnodig contact met de handen nodig.

ToepassingsgebiedIdeaal voor entrees van winkelcentra, bedrijfspanden, horeca gelegenheden, restaurants etc.

Breedte x diepte x hoogte

500 x 400 x 1000 mm

Materiaal

Hout

Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie