Anti-bacteriële handgel Purahand

Handdesinfecteermiddel Purahand
HANDGEL_PURAHAND

Art.-nr. 9501006927

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Anti-bacteriële handgel Purahand

Art.-nr. 9501006927

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Effective op Aloe Vera gebaseerde handgel

Reinigt de handen snel en zorgvuldig.


Een hygiënische handgel die snel en effectief voor schone handen zorgt, zelfs zonder water en zeep.


Gemakkelijk in gebruik


Verpakking zelf is gemakkelijk schoon te houden.


Hersluitbaar


Gebruik het gedurende de dag zo vaak als nodig.


Purahand een Aloë Vera handgel met 70% alcohol.


De verpakking heeft een inhoud van 150ml en is voorzien van een kind veilige dop.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Datasheets(X)

Handleiding

Breng een kleine hoeveelheid aan op uw droge handen en masseer minstens 30 seconden. Binnen enkele seconden zijn de handen droog.

Chemische basis

Ethanol

Geur

Aangenaam

Kleur

Kleurloos

Inhoud

150 ml

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie