Anti-bacteriële reinigingsmiddel Microx

Oppervlakte desinfectie MICROX
OPPERVLAKTE DESINFECTIE 10L

Art.-nr. 9501006874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Anti-bacteriële reinigingsmiddel Microx

Art.-nr. 9501006874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel ter bestrijding van bacteriën en gisten.

Microx is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakten, apparatuur en gebruiksvoorwerpen en is toegelaten als desinfectiemiddel door het ministerie van gezondheid, welzijn en sport onder nr. 11497 N. Vanwege deze eigenschappen uitstekend toe te passen in de dienstensector en schoonmaakbranche.



  • Microx penetreert zelfs in de smalste haarscheurtjes

  • Microx is volledig biologisch afbreekbaar

  • Microx is een super concentraat

  • Microx is niet brandbaar

  • Microx reinigt én desinfecteert en is dus zeer kostenbesparend

  • Microx heeft een neutrale geur en bleekt niet


Microx reinigt en desinfecteert in één handeling en is daarmee tijd- en kostenbesparend. De oppervlaktespanning verlagende ingrediënten zorgen ervoor dat Microx zelfs in de kleinste en smalste scheurtjes kruipt zodat zelfs daar bacteriën worden gedood. Microx is een superconcentraat. Voor desinfectie alleen is een verdunning van 1:100 al voldoende.

Opmerking

Microx wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van Microx kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Toepassingsgebieden en doseringen


1) Oppervlakken, apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen. Gebruiksconcentratie 1% (10 ml per liter water)


2a) Vloeren, wanden, meubilair e.d. Gebruiksconcentratie 1% (10 ml per liter water)


2b) Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:



Gebruiksverdunning / Minimale inwerktijd:


Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen 1:100 / 5 minuten


Isolettes 1:100 / 5 minuten


Oppervlakken en apparatuur in keukens 1:100 / 5 minuten


Toiletten en overig sanitair 1:100 / 5 minuten


Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten) 1:100


uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie

Chemische basis

Natriumcarbonaat

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Inhoud

10 l

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie