Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage
Pijpbeugel BSA
PBGL-BSA-1/2"-108-116-4"-39356
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BSA beugel met EPDM-inlage geschikt de montage van een breed scala aan buistypen aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Snelle montage door sluitsysteem met klik-veersluiting
- Voormontage zonder gereedschap en zonder dat de buis uit de beugel kan vallen
- Voorzien van een combimoer M8/10
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is elektrolytisch verzinkt
Met EPDM rubberinlage
- Rubber inlage met vier luchtkamers voor optimale geluiddemping (19 dB(A))
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C
- De rubberinlage is halogeenvrij
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 108-116 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 1/2 inch |
Metaalbandbreedte (BM) | 25 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2,75 mm |
Toelaatbare belasting | 2000 N |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 328 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |