Pijpbeugel 3000 BIS (EV)
Pijpbeugel BIS 3000
PBGL-B3000-(ZN)-M8-(75MM)
Art.-nr. 9501006721
EAN 4062856433155
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweeschroefsbeugel met 'sleutelgatsluiting'
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buiten- diameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Buitenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Elektrolytisch verzinkt
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2 mm |
Toelaatbare belasting | 1320 N |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor buitendiameter buis | 75 mm |
Gewicht | 109 g |