Pijpbeugel 3000 BIS
Pijpbeugel BIS 3000
PBGL-BIS3000-EV-M8-110-811110
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inwendige diameter is groter dan de uitwendige buisdiameter i.v.m. uitzetting en krimp
Naar buiten gerichte profilering om beschadiging van de buis te voorkomen
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 110-110 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Toelaatbare belasting | 2070 N |
Material | Staal |
Surface | Verzinkt |
Gewicht | 223 g |