Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpbeugel zwaar HD500 (BUP1000)

Pijpbeugel zwaar BIS HD500
PBGL-HD500-(BUP)-G1/2IN-(72-78MM)

Art.-nr. 9501006708
EAN 4062856433278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpbeugel zwaar HD500 (BUP1000)

Art.-nr. 9501006708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor stalen leidingen
  • Tweedelige beugel met twee borgbouten

  • Zware uitvoering

  • Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring

  • Met CO2-gelaste moer

  • Materiaal: staal

  • Oppervlaktebescherming:

  • Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem

  • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

  • Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

  • Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)

  • Getest op brandveiligheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedTe gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

Min./max. klembereik (ØD)

72-78 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

G 1/2 inch

Metaalbandbreedte (BM)

30 mm

Dikte metalen riem (tM)

3,0 mm

Toelaatbare belasting

4000 N

Materiaal

Staal

Oppervlakte

BUP 1000

Brandveiligheid getest

Ja

Gewicht

292 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie