Pijpbeugel zwaar HD500 (BUP1000)
Pijpbeugel zwaar BIS HD500
PBGL-HD500-(BUP)-M8/10-(40-45MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring
- Met CO2-gelaste moer
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- Getest op brandveiligheid
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 40-45 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 30 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2,5 mm |
Toelaatbare belasting | 2100 N |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Gewicht | 192 g |