Pijpbeugel met inlage Bismat 2000
Pijpbeugel BISMAT 2000 met inlage
PBGL-B2000-(ZN)-EPDM-M8/10-(57-64MM)


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De Bismat 2000 pijpbeugel is ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie met één hand, wat zorgt voor efficiëntie op de werkplek
- Geschikt voor metalen buizen van 11 - 63 mm met een éénschroefsbeugel of 57 - 219 mm met een tweeschroefsbeugel, inclusief BISMAT® Snelsluiting vanaf Ø 159 mm met zekerheidssnelsluiting
- Gemaakt van hoogwaardig staal, elektrolytisch verzinkt en gepassiveerd voor uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid
- Voorzien van een geluiddempende inlage van EPDM-rubber, die verouderingsbestendig is en voldoet aan de geluidsisolerende normen volgens DIN 4109
- Vermindert geluidsdoorslag aanzienlijk volgens ISO3822-1 tot een zeer laag niveau, wat bijdraagt aan een stillere omgeving
- Getest op brandveiligheid, waardoor het een veilige keuze is voor diverse toepassingen
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 57-64 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 23 mm |
Toelaatbare belasting | 520 N |
Dikte metalen riem (tM) | 2,0 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 90 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 157 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Hallogeenvrij | Ja |
Brandveiligheid getest | Ja |