Pijpbeugel met inlage Bismat 5000
Pijpbeugel BISMAT 5000 met inlage
PBGL-B5000-(ZN)-EPDM-M8-(32MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De Bismat 5000 pijpbeugel biedt stevige ondersteuning met een brede metalen band, ideaal voor extreme omstandigheden
- Gemaakt van verzinkt staal voor duurzaamheid en bescherming tegen corrosie
- EPDM rubberen inlage zorgt voor extra grip en bescherming, speciaal geschikt voor kunststof buizen
- Verwijderbare afstandsringen maken de beugel geschikt voor zowel glijdende als klemmende bevestigingen
- Geluiddempende inlage volgens DIN 4109, verouderingsbestendig en geluidisolerend
- Naar buis gekeerde zijde van de inlage is glad, waardoor de buis beter glijdt door de beugel
- Halogeenvrij, wat bijdraagt aan een veiligere installatieomgeving
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 32-32 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Toelaatbare belasting | 350 N |
Dikte metalen riem (tM) | 1,00 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 120 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 64 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Siliconenvrij | 0 - Niet van toepassing |
Hallogeenvrij | Ja |