Pijpbeugel BIS 434 (EV)
Pijpbeugel zonder rubber voor polyethyleen buizen
PBGL-B434-(ZN)-M10-(56MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweeschroefsbeugel
- Sluitschroeven zijn geborgd met anti-verliesring
- Elektrolytisch verzinkt
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 30 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 3,0 mm |
Toelaatbare belasting | 1100 N |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor buitendiameter buis | 56 mm |
Gewicht | 188 g |