Pijpbeugel Bifix® G2 met Inlage (BUP1000)
Pijpbeugel BIS Bifix G2 met inlage
PBGL-BFX-G2-(BUP)-EPDM-M8/10-(100-105MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- 2-componenten rubberen inlage voor eenvoudige positionering van de leiding tijdens installatie
- Wanneer de beugel gesloten is rust de leiding op de zachte zwarte rubberen inlage voor verhoogde geluidsreductie
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
Datasheets(X)
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4) volgens ISO 12944-2
- Geschikt voor staal, koper, gietijzer en kunststof (multilayer) buis.
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 100-105 mm |
Toelaatbare belasting | 1700 N |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 23 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2,0 mm |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 120 °C |
Gewicht | 246 g |
Lengte (L) | 137 mm |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Resistent tegen | Veroudering |
Chloorvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Draadtype | Binnendraad |