Pijpbeugel G2 met rubber inlage
Pijpbeugel BIS Bifix G2 met inlage
PBGL-BXG2-EPDM-M8/10-75-79-BUP-31085079
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijke installatie
- Tweeschroevenbeugel
- Snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
Geluiddempende inlage
- Volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
Optimale bescherming BUP1000
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 75-79 mm |
Lengte (L) | 108 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Toelaatbare belasting | 700 N |
Material | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 120 °C |
Gewicht | 142 g |
Hallogeenvrij | 0 - Niet van toepassing |
Siliconenvrij | 0 - Niet van toepassing |
Surface | BUP 1000 |