Muurpijpbeugel BMK-HK
Muurpijpbeugel BMK-HK
MBGL-BMK-M8X12-HK-CU-38110
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Klembeugel voor bevestiging van koperen buis.
- Met KIWA BRL-K 627/01 certificaat.
- Met korte stokschroef met TX-kopgat en kunststof plug.
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 12-12 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Lengte (L) | 15 mm |
Toelaatbare belasting | 1000 N |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Verzinkt |