Pijpbeugel Bifix®5000 G2 (BUP1000)
Leidingbeugel BIS Bifix 5000 G2 met rubber
PBGL-B5000-G2-(BUP)-EPDM-M8/10-(32MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweeschroefsbeugel met zekerheidssnelsluiting voor snelle en veilige installatie
- Verwijderbare afstandsonderlegringen maken de beugel geschikt voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Geluidsisolerende voering van EPDM natuurrubber volgens DIN 4109, ideaal voor geluidsreductie
- Hoogwaardige corrosiebestendigheid dankzij BIS UltraProtect® 1000 oppervlaktebescherming
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig en bestand tegen veroudering
- Siliconenvrij, wat zorgt voor een breed scala aan compatibiliteit met andere materialen
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 32-32 mm |
Toelaatbare belasting | 600 N |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,25 mm |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 120 °C |
Gewicht | 84 g |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Resistent tegen | Veroudering |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Draadtype | Binnendraad |