Pijpbeugel zwaar HD1501
Pijpbeugel BIS HD1501 zware uitvoering
PBGL-HD1501-(BUP)-G1/2IN-(132-140MM)
Art.-nr. 9501006539
EAN 8712993983032
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zwaar uitgevoerd
Sluitbouten geborgd met anti-verliesring
Met CO2-gelaste aansluitmoer
Geluiddempende inlage
- Inlage verouderingsbestendig
- Geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
M8/10 - M10/12 is ook getest op brandveiligheid
Optimale bescherming BUP1000
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 132-140 mm |
Toelaatbare belasting | 2300 N |
Brandveiligheid getest | Nee |
Aansluitingsschroefdraad (G) | G 1/2 inch |
Metaalbandbreedte (BM) | 30 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 3,0 mm |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 120 °C |
Gewicht | 531 g |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer rubber |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | BUP 1000 |
