Pijpbeugel G2 zonder inlage
Pijpbeugel BIS Bifix G2 zonder inlage
PBGL-BFX-G2-(BUP)-M8/10-(205-210MM)
Art.-nr. 9501006516
EAN 8712993111268
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale bescherming BUP1000
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 205-210 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 25 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2,5 mm |
Toelaatbare belasting | 3600 N |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Gewicht | 467 g |