Pijpbeugel 4000 (BUP1000) voor kunststof leidingen
Pijpbeugel BIS 4000
PBGL-B4000-(BUP)-M8-(75MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- Met verwijderbare afstandsonderlegringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: staal 1.0332
- Oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
Datasheets(X)
Voor kunststof leidingen
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Toelaatbare belasting | 910 N |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Geschikt voor buitendiameter buis | 75 mm |
Gewicht | 90,50 g |