F-anker gelast verhoogd
F-anker gelast verhoogd
GELAST-F-ANK-(TZN)-175X315X80X8-07983
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Diverse maten
Dit electrolytisch of thermisch verzinkt anker is leverbaar in verschillende afmetingen en wordt geproduceerd uit staal 80x8 mm of 80x10 mm.
Extra kracht
F-anker gelast verhoogd heeft een minimale vloeigrens S315 waardoor extra krachten kunnen worden opgenomen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 80 x 175 x 315 mm |
Dikte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Balk breedte max. | 71 mm |
Gatenpatroon | 3/14 |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 70 x 17 mm |
Diepte | 315 mm |