Verbindingsplaat SV Sendzimir verzinkt
Verbindingsplaat Sendzimir verzinkt
VERBINDINGSPL.-(SZN)-600X40X2-82308
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Diverse maten
Verbindingsplaten zijn leverbaar in verschillende lengte- en breedtematen.
Verschillende oppervlaktes
Verbindingsplaten worden geproduceerd uit 2 mm staal met sendzimir verzinkt of zink magenesium bescherming.
Datasheets(X)
Breedte x lengte | 40 mm x 600 mm |
Dikte | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 45/5-3/7 |