Gordinglas
Gordinglas
GORDINGLAS-A2-196X71X1,5-0767560
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Diverse maten
Leverbaar in verschillende (kop)houtmaten.
Sendzimir verzinkt of RVS A2
Gordinglassen worden geproduceerd uit sendzimir verzinkt staal of roestvast staal A2 (AISI 304).
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 71 x 196 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Gatenpatroon | 49/4-2/8 |
Balk breedte max. | 71 mm |
Balk hoogte max. | 196 mm |