Gordinglas
Gordinglas
GORDINGLAS-(SZN)-221X71X1,5-0766570
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Diverse maten
Leverbaar in verschillende (kop)houtmaten.
Sendzimir verzinkt of RVS A2
Gordinglassen worden geproduceerd uit sendzimir verzinkt staal of roestvast staal A2 (AISI 304).
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 71 x 221 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 49/4-2/8 |
Balk breedte max. | 71 mm |
Balk hoogte max. | 221 mm |