Balkdrager zonder lip sendzimir verzinkt
Balkdrager, zonder lip
GBS-ZL-(SZN)-250X60X1,5-75-09568
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Makkelijk plaatsen
De balkdrager (GBS-ZL) wordt rechtstreeks in de rug van de balkschoen bevestigd, waarna een dwarsbalk wordt ingelegd (en aan de zijkanten wordt bevestigd).
Gangbare maten
Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als ongeschaafd balkhout.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 75 x 250 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Balk breedte max. | 75 mm |
Balk hoogte max. | 250 mm |
Gatenpatroon | 24/4-3/9-2/14 |
Diepte onderkant | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |