Balkdrager korte lip sendzimir verzinkt
Balkdrager SZN, korte lip
GBS-KL-(SZN)-150X60X1,5-50-09423
Art.-nr. 9501001237
EAN 8714318062644
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Makkelijk plaatsen
De balkdrager (GBS-KL) rust met de lip op de kantplank of raveelbalk en wordt vervolgens in de rug van de balkschoen bevestigd, waarna een dwarsbalk wordt ingelegd (en aan de zijkanten wordt bevestigd).
Gangbare maten
Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als ongeschaafd balkhout.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 50 x 150 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Balk breedte max. | 50 mm |
Balk hoogte max. | 150 mm |
Gatenpatroon | 16/4-2/9-1/14 |
Diepte onderkant | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Vleugelbreedte | 30 mm |