Raveeldrager midi 1,5 mm
Raveeldrager, midi
RAV.DRGR-MIDI-(SZN)-110X59121-0777230
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle gangbare maten
Leverbaar voor de gangbare kopmaten geschaafd hout.
Hoge belastbaarheid
Door de zijflensen aan de raveeldrager heeft deze een relatief erg hoge belastbaarheid
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 59 x 110 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Balk breedte max. | 59 mm |
Balk hoogte max. | 121 mm |
Gatenpatroon | 25/4-6/9-4/14 |
Diepte onderkant | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |