Hoekanker zwaar Thermisch verzinkt
Hoekanker zwaar therm. verzinkt
H.ANK-ZW-(TZN)-100X170X70X8-0758777
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 70 x 100 x 170 mm |
Dikte | 8 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 65 x 13 mm |
Productgewicht (per stuk) | 960,670 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gatenpatroon | 4/9-2/13 |