Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Puisteun Zink Magnesium

Puisteun, zink magnesium
PUISTEUN-(ZM)-220X60X70X115X2-0735220

Art.-nr. 9501000898
EAN 8714318058913

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Puisteun Zink Magnesium

Art.-nr. 9501000898

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bieden van een solide ondersteuning voor zware gevelvullende elementen of puiconstructies.

Makkelijk stellen


Puisteunen zijn eenvoudig en snel op de funderingsbalk te plaatsen, met behulp van drukplaten op hoogte te stellen en te bevestigen.



Hoge corrosieweerstand


Puisteunen worden doorgaans toegepast in een vochtige omgeving en worden daarom altijd uitgevoerd met een passende deklaag dikte van Zink-Magnesium voor een extra hoge corrosieweerstand.

OpmerkingZonodig kan een puisteun gecombineerd worden met een vloerbetonanker om de windbelasting van het element/pui over te brengen naar de betonnen vloer.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

HandleidingVaak worden gevelvullende elementen of pui-constructies buiten de gevel geplaatst. Hierdoor is het gewenst om het gewicht van de constructie, direct naar de fundering af te dragen.

Hoogte

220 mm

Breedte

115 mm

Materiaaldikte

2 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinkmagnesium

Gatenpatroon

9/5-12/7-1/9-2/11-1/13

Slobgat lengte/slobgat breedte

40 x 14 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-TRANSP-70X70X1-34741

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 480 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-ORANJE-70X70X2-34742

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 240 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-ZWART-70X70X3-34743

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 240 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-BLAUW-70X70X4-34744

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 192 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-ROOD-70X70X5-34745

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 192 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-TRANSP-70X70X6-34746

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 192 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-GRIJS-70X70X7-34747

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 192 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-GROEN-70X70X10-34750

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 144 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-ORANJE-70X70X15-34755

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 48 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-ZWART-70X70X20-34760

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 40 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-BLAUW-70X70X20-34761

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 48 st
Drukplaat met sleuf

DRUKPLT-M-SL-KS-ZWART-70X70X30-34770

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden
x 48 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie