Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

UNI-perfoplug voor UNI-indraaispouwanker

UNI-Perfoplug
UNI-PERFOPLUG-NY-D8X240-331240

Art.-nr. 9501000812
EAN 8714318075484

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
UNI-perfoplug voor UNI-indraaispouwanker

Art.-nr. 9501000812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Isolatieplug met schijf voor bevestiging in geperforeerde steensoorten.

Harde of zachte spouwisolatie


Isolatieplug, Ø 8mm, blauw met vaste schotel voor montage van harde en zachte spouwisolatie in combinatie met UNI-indraaispouwankers Ø 4 mm in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen.



Thermische ontkoppeling


De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug.



Ter voorkoming van letselschade


Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het project geen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.

Opmerking

Würth en GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.



  • Juiste lengte UNI-perfoplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenspouwblad (40-80 mm).

  • Juiste lengte UNI-indraaislagspouwanker = lengte UNI-perfoplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Clips voor spouwanker

Ø 4,0 mm

Ankerlengte (l)

240 mm

Minimale/maximale dikte isolatiemateriaal

161-181 mm

Schijfdiameter

60 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Kleur

Blauw

Materiaal

Kunststof

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L450-WL400

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X175-392080

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X195-392100

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X215-392120

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X235-392140

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X255-392160

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X275-392180

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X295-392200

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
UNI-clip isolatiehouder

UNI-CLIP-PP-D4-D60/65-341300

Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.