Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

UNI-indraaispouwanker RVS A2

UNI-indraaispouwanker, RVS A2
UNI-INDR.SPWANK-A2-D4X250-145/15-37038

Art.-nr. 9501000616
EAN 8714318100711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met houtdraad zonder punt voor bevestiging van een buitenspouwblad aan een gemetselde binnenspouwblad in combinatie met een GB-plugbevestiging

Verschillende toepassingsgebieden


Spouwanker met houtdraad (zonder punt) ten behoeve van een UNI-perfoplug voor montage in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen of met een kraagplug in beton, kalkzandsteen of volle baksteen.



Golfprofiel


Aan het uiteinde een golfprofiel dat wordt gemetseld in de voeg van de buitenmuur.

Opmerking
  • Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedBeton, kalkzandsteen of volle baksteen.

Diameter

4 mm

Lengte

250 mm

Draaddiameter x draadlengte

4,6 x 56 mm

Spouwmaat

145 +/- 15 mm

Materiaal

RVS A2

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Indraaihulpstuk voor spouwankers

INDRAAIHULPSTUK-39010

Verwerkingsgereedschap voor het indraaien van spouwankers
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
Kraagplug voor UNI-spouwanker

KRAAGPLUG-KUNSTSTOF-NY-D6X40-34118

Voor het bevestigen van UNI-slag- en indraaispouwanker en kopgevelanker
x 1000 st
UNI-clip isolatiehouder

UNI-CLIP-PP-D4-D60/65-341300

Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.
Easy-Safe bescherming

EYE-SAFE-SPOUW-KS-22,5-34310

Geschikt voor hoek- en spouwankers ter voorkoming van letsel
x 250 st