Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

UNI-perfoplug voor UNI-indraaispouwanker

UNI-Perfoplug
UNI-PERFOPLUG-NY-D8X220-331220

Art.-nr. 9501000600
EAN 8714318058586

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
UNI-perfoplug voor UNI-indraaispouwanker

Art.-nr. 9501000600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Isolatieplug met schijf voor bevestiging in geperforeerde steensoorten.

Harde of zachte spouwisolatie


Isolatieplug, Ø 8mm, blauw met vaste schotel voor montage van harde en zachte spouwisolatie in combinatie met UNI-indraaispouwankers Ø 4 mm in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen.



Thermische ontkoppeling


De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug.



Ter voorkoming van letselschade


Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het project geen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.

Opmerking

Würth en GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.



  • Juiste lengte UNI-perfoplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenspouwblad (40-80 mm).

  • Juiste lengte UNI-indraaislagspouwanker = lengte UNI-perfoplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Clips voor spouwanker

Ø 4,0 mm

Ankerlengte (l)

220 mm

Minimale/maximale dikte isolatiemateriaal

141-160 mm

Schijfdiameter

60 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Kleur

Blauw

Materiaal

Kunststof

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L450-WL400

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X175-392080

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X195-392100

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X215-392120

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X235-392140

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X255-392160

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X275-392180

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
Inslaghulpstuk

INSLAGHULPSTUK-D3,6X295-392200

Handgereedschap voor het plaatsen van UNI-flex- en UNI-perfoplug.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
UNI-clip isolatiehouder

UNI-CLIP-PP-D4-D60/65-341300

Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie