UNI-perfoplug voor UNI-indraaispouwanker
UNI-Perfoplug
UNI-PERFOPLUG-NY-D8X140-331140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Harde of zachte spouwisolatie
Isolatieplug, Ø 8mm, blauw met vaste schotel voor montage van harde en zachte spouwisolatie in combinatie met UNI-indraaispouwankers Ø 4 mm in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen.
Thermische ontkoppeling
De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug.
Ter voorkoming van letselschade
Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het project geen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.
Würth en GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
- Juiste lengte UNI-perfoplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenspouwblad (40-80 mm).
- Juiste lengte UNI-indraaislagspouwanker = lengte UNI-perfoplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).
Datasheets(X)
Clips voor spouwanker | Ø 4,0 mm |
Ankerlengte (l) | 140 mm |
Minimale/maximale dikte isolatiemateriaal | 61-80 mm |
Schijfdiameter | 60 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Kleur | Blauw |
Materiaal | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!