Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

UNI-slagspouwanker met slagdraad RVS A4

UNI-slagspouwanker met slagdraad RVS A4
UNI-SLAGSPWANK-A4-D5X275-170/15-37469

Art.-nr. 9501000516
EAN 8714318049805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van een gemetselde binnenmuur aan een gemetselde buitenmuur in combinatie met de UNI-flex-, kraag- of renovatieplug.
Opmerking
  • Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedBeton, kalkzandsteen of volle baksteen.
Handleiding
  • Juiste lengte UNI-slagspouwanker = lengte UNI-flexplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).

Diameter

5 mm

Lengte

275 mm

Draaddiameter x draadlengte

5,3 x 60 mm

Spouwmaat

170 +/- 15 mm

Materiaal

RVS A4

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inslaghulpstuk Plus T.b.v. UNI-slagspouwanker D4 mm

VERWERKGRD-PLUS-150X85-39050

Boorhamer verwerkingsgereedschap met plus-opname voor het machinaal plaatsen van slagspouwankers.
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-75-394075

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-105-394105

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-135-394135

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-175-394175

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-200-394200

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-225-394225

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-245-394245

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-275-394275

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-300-394300

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-325-394325

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
Slagbuis

SLAGBUIS-(A2K)-350-394350

Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
x 1 st
UNI-clip isolatiehouder

UNI-CLIP-PP-D4-D60/65-341300

Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraagplug voor UNI-spouwanker

KRAAGPLUG-KUNSTSTOF-NY-D6X40-34118

Voor het bevestigen van UNI-slag- en indraaispouwanker en kopgevelanker
x 1000 st
Easy-Safe bescherming

EYE-SAFE-SPOUW-KS-22,5-34310

Geschikt voor hoek- en spouwankers ter voorkoming van letsel
x 250 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie