Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RB-beugel

RB beugel
RB-BEUGEL-(SZN)-D48-670X65X4-10107

Art.-nr. 9501000397
EAN 8714318069056

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RB-beugel

Art.-nr. 9501000397

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Een RB-Beugel is een herbruikbare beugel om m.b.v. standaard steigerpijpen een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen.

Certificaat


Deze Aboma gecertificeerde valbeveiling wordt gebruikt in de wand rond vloerranden tijdens de bouw.



Bevestigingsmogelijkheden


Voor de RB-Beugel zijn verschillende bevestigingsplaten (lijmplaat, spijkerplaat, betonplaat) beschikbaar.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte

4 mm

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Materiaal

Staal

Hoogte

670 mm

Gatenpatroon

3/12-1/50

Breedte

65 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie