Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metalen randkist geprofileerd

Metalen randkist SV
RANDKIST-(SZN)-340X2000X0,7-103340

Art.-nr. 9501000344

EAN 8714318023034

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen randkist geprofileerd

Art.-nr. 9501000344

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer).

Eenvoudig en snel


De randkist is snel en eenvoudig te monteren op de binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren. Een optimaal resultaat krijgt u wanneer u dit in combinatie met de universele hoekstukken en de snelspanners bevestigd.



Tijdbesparend


De metalen randkist is een “verloren” bekisting. De delen blijven achter in het bouwwerk, waardoor het demonteren vervalt en u geen afval heeft, dit bespaart u een hoop tijd.



Strakke vloerrand


Beperkte doorbuiging door geprofileerd plaatstaal en omgezette flens.



Universeel


Dankzij de verschillende hoogtematen kan de metalen randkist voor vrijwel elke vloerdikte moeiteloos worden toegepast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding1. Hoekstukken plaaten t.p.v. in- en uitwendige hoeken.
2. Randbekisting plaatsen op de dragende binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren.
3. Bij het ''koppelen'' van de randkisten moeten de gatenpatronen elkaar overlopen.
4. Randbekistingbevestigen aan de constructie d.m.v. stalen nagels of schieten met een minimale nagellengte van 15mm; minstens 4 nagels per plaatlengte van 2000 mm.
5. Nagels bevestigen op minstens 50 mm vanaf de rand van onderliggende constructie.
6. Vervolgens plaatsen van de breedplaatvloeren cq. kanaalplaatvloeren.
7. Randbekisting zorgvuldig afschoren naar de tralieplaten en/of wapening; minimaal 4 schoren per plaatlengte van 2000 mm. (aantal spanners afhankelijk van hoogte randkist).
8. Schoren door middel van wartelspanners en schietspanners, om en om, hoog en laag.

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Hoogte

340 mm

Lengte

2000 mm

Beenlengte

60 mm

Geschikt voor vloerhoogte

340 mm

Dikte

0,8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekstuk metalen randkist

HOEKSTUK-(SZN)-150X300-103015

Voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken bij het gebruik van een metalen randkist.
x 25 st
Hoekstuk metalen randkist

HOEKSTUK-(SZN)-210X300-103021

Voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken bij het gebruik van een metalen randkist.
x 25 st
Wartelspanner

WARTELSPANNER-(VD)-600-103010

Voor het schoren van de metalen randkist aan de wapening
x 100 st
Schietspanner

SCHIETSPANNER-(VD)-500-103011

Voor het afschoren van metalen randkist
x 100 st
Snelspanner

SNELSPANNER-(VD)-300/600-103000

Voor het afschoren van metalen randkist
x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie