Haakanker staal blank
Haakanker staal blank
MUURPLAATANKER-M20-BL-500X60-DL120-5182
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metrische draad
Haakanker voorzien van metrische draad.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 20 mm |
Lengte | 500 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 120 mm |
Haaklengte | 60 mm |