Haakanker staal blank
Haakanker staal blank
MUURPLAATANKER-M16-BL-600X55-DL120-5160
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metrische draad
Haakanker voorzien van metrische draad.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 16 mm |
Lengte | 600 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 120 mm |
Haaklengte | 55 mm |