Haakanker staal verzinkt
Haakanker staal verzinkt
MUURPLAATANK-M24-A2K-400X100-DL120-5395
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metrische draad
Haakanker voorzien van metrische draad.
Datasheets(X)
Material | Staal |
Surface | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 24 mm |
Lengte | 400 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 120 mm |
Haaklengte | 100 mm |