Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzinkt staal Hellingplaat

Hellingplaat staal verzinkt
VOLGPLAAT-V.M12-(A2K)-60X5-84433

Art.-nr. 9501000272
EAN 8714318102005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkt staal Hellingplaat

Art.-nr. 9501000272

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Duurzaam materiaal

Van staal, voor gegarandeerde kwaliteit

Superieure oppervlaktesterkte

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservicemedewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met schroef met vierkante kop

Geschikt voor draad

M12

Breedte (a1)

60 mm

Dikte (h1)

5 mm

Lengte (b1)

60 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter

12 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie