Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmkoppelstrip NOVO RVS A4

Lijmkoppelstrip Novo, RVS A4
L.KOPSTR-NOVO-A4-300X20X0,5-21220

Art.-nr. 9501000162
EAN 8714318032487

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmkoppelstrip NOVO RVS A4

Art.-nr. 9501000162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verankert alle steentypen in de lengte, en vlakke stenen in de breedte

Koppelen van blokken en elementen


Geperforeerde platte strip voor het koppelen van gelijmde kalkzandsteen elementen, blokken of stenen



Stabilisatie


De lijmkoppelstrip word tijdens het verlijmen verwerkt in de lintvoeg ter plaatse van een koppelnaad om de wand te stabiliseren.

Opmerking

De hoeveelheid lijmkoppelstrips die u gebruikt is afhankelijk van de dikte van de wanden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Lengte

300 mm

Breedte

20 mm

Dikte

0,5 mm

Gatenpatroon

9/6

Goedkeuring

Z-17.1-750

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie