Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt UNF

ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt UNF
BOUT-6K-ASME-UNF-GR5-(A2K)-7/16_20X1-1/4

Art.-nr. 7001044125
EAN 4057709275105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt UNF

Art.-nr. 7001044125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Nominale diameter (d1)

7/16 in

Lengte (l1)

1-1/4 in

Draadtype

UNF

Kophoogte (k1)

0,281 in

Externe aandrijving (s1)

SW5/8

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

GR5

Oppervlakte

Verzinkt

Sleutelwijdte

5/8 inch

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie