Zeskantbout
ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt
BOUT-6K-ASME-UNC-GR5-(A2K)-7/16_14X2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De mechanische eigenschappen zijn vastgelegd in SAE J429
De draadlengte is gebaseerd op de standaard ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 7/16 in |
Lengte (l1) | 2 in |
Draadtype | UNC |
Kophoogte (k1) | 0.281 in |
Externe aandrijving (s1) | 5/8 inch |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sleutelwijdte | 5/8 inch |