Zeskantbout
ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt
BOUT-6K-ASME-UNC-GR5-(A2K)-3/8_16X1-3/4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De mechanische eigenschappen zijn vastgelegd in SAE J429
De draadlengte is gebaseerd op de standaard ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 3/8 in |
Lengte (l1) | 1 3/4 in |
Draadtype | UNC |
Kophoogte (k1) | 0.234 in |
Externe aandrijving (s1) | 9/16 inch |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sleutelwijdte | 9/16 inch |