Zeskantbout
ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt
BOUT-6K-ASME-UNC-GR5-(A2K)-5/16_18X5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De mechanische eigenschappen zijn vastgelegd in SAE J429
De draadlengte is gebaseerd op de standaard ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 5/16 in |
Lengte (l1) | 5 in |
Draadtype | UNC |
Kophoogte (k1) | 0,203 in |
Externe aandrijving (s1) | SW1/2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sleutelwijdte | 1/2 inch |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |